ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866317

Aspirapolvere e aspiraliquidi 33 l G-VAC S33-W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866317
Rubix:170000000540585
EAN:3660338204678
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866317

Riepilogo info tecniche

Depressione210 mbar
Potenza1200 W
Alimentazione230 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866317


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio da 33 l in acciaio inossidabile
Testa in plastica riciclata con maniglia di trasporto retrattile e 2 bocchette. Guarnizione idrorepellente clip serbatoio in poliammide infrangibile.
Motore a freddo a 2 ventole con avvolgimento rinforzato.
Filtro a sacchetto, filtro o cartuccia. Spia indicatore otturamento. Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon.
Tubo flessibile di colore blu trasparente antistrappo. Maniglia ergonomica con regolatore. Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali
Base con 2 rotelle fisse + 2 rotelle girevoli
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 4 m
Con Ø 38 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Spazzola aspirante a rullo (polvere), con becco (liquidi), raccordo riduttore, spazzola rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 35 l

Punti di forza

Motore a freddo a 2 ventole
Spia di otturamento

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione210 mbar
Potenza1200 W
Alimentazione230 V
Vasca33 l
Livello sonoro71 dBA
Peso10 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria66,9 l/s
355,06 IVA esclusa
/ Unità
433,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione