ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866315

Aspirapolvere e aspiraliquidi 35 l G-VAC P35-W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866315
Rubix:170000000540584
EAN:3660338204661
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866315

Riepilogo info tecniche

Depressione210 mbar
Potenza1200 W
Alimentazione220 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866315


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio da 35 l in plastica riciclata
Testa in plastica riciclata con maniglia di trasporto retrattile e 2 bocchette. Guarnizione idrorepellente. Clip serbatoio in poliammide infrangibile.
Motore a freddo a 2 ventole con avvolgimento rinforzato.
Filtro a sacchetto, filtro o cartuccia. Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon.
Tubo flessibile di colore blu trasparente antistrappo. Maniglia ergonomica con regolatore. Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali.
Base con 5 rotelle girevoli.
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 4 m
Con Ø 38 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Spazzola aspirante a rullo (polvere), con becco (liquidi), raccordo riduttore, spazzola rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 35 l

Punti di forza

Motore a freddo a 2 ventole

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione210 mbar
Potenza1200 W
Alimentazione220 V
Vasca35 l
Livello sonoro71 dBA
Peso11 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria56,9 l/s
312,91 IVA esclusa
/ Unità
381,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione