ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866323

Aspirapolvere e aspiraliquidi 60 l G-VAC S60-W3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866323
Rubix:170000000540588
EAN:3660338204708
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866323

Riepilogo info tecniche

Depressione210 mbar
Alimentazione220 V
Vasca60 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866323


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio in acciaio inossidabile da 60 l con valvola di scarico
Testa in plastica riciclata con maniglia di trasporto retrattile e 2 bocchette. Guarnizione idrorepellente clip del serbatoio in poliammide infrangibile
3 motori a freddo a 2 ventole con avvolgimento rinforzato.
Filtro a sacchetto, filtro o cartuccia. Spia di otturamento Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon.
Tubo flessibile di colore blu trasparente antistrappo. Maniglia ergonomica con regolatore Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali.
Base con 2 rotelle fisse + 2 rotelle girevoli con maniglia.
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 5 m
Con Ø 38 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Spazzola aspirante a rullo (polvere), con becco (liquidi), raccordo riduttore, spazzola rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 60 l

Punti di forza

3 motori a freddo a 2 ventole
Spia di otturamento

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione210 mbar
Alimentazione220 V
Vasca60 l
Livello sonoro77 dBA
Peso28 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria191,6 l/s
718,63 IVA esclusa
/ Unità
876,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore