ETABLI 2 COLONNES SUR ROULETTES 892658

Banco da lavoro a 2 colonne su ruote SPARTEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:892658
Rubix:999220906001815
EAN:3660338451867
ETABLI 2 COLONNES SUR ROULETTES 892658
Riepilogo info tecniche
Altezza880 mm
Larghezza1250 mm
Profondità700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ETABLI 2 COLONNES SUR ROULETTES 892658


Banco da lavoro compatto a due colonne su ruote con tre cassetti e un'anta
Due ruote piroettanti con freno, due ruote anteriori fisse.
400 kg di portata, piano multiplex 40 mm, struttura in lamiera d'acciaio, dimensioni: 1250x700x880 mm
Cassetti: 3 x 200 mm (superficie utile: 460 x 510 mm, carico: 75 kg).
Porta: altezza frontale 600 mm (1 ripiano intermedio zincato da 30 kg).
Telaio RAL 7035, porta e cassetti RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza880 mm
Larghezza1250 mm
Profondità700 mm
Numero di cassetti3
Modellomobile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1217,08 IVA esclusa
/ Unità
1484,84 IVA inclusa
  • Esaurito