006680210-BARRA DINABETA REGOLABILI 100NM RG/10 668RG/10

Barra dinamometrica a scatto, non graduata adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4% (per il settaggio della coppia usare gli art. 680/40 - 682)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:668RG/10
Rubix:160000000003539
Produttore:006680210
EAN:8014230599342
006680210-BARRA DINABETA REGOLABILI 100NM RG/10 668RG/10

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamentoø 16 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 006680210-BARRA DINABETA REGOLABILI 100NM RG/10 668RG/10


Barra dinamometrica a scatto, non graduata adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4% (per il settaggio della coppia usare gli art. 680/40 - 682)

Punti di forza

Barra dinamometrica a scatto, non graduata adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4% (per il settaggio della coppia usare gli art. 680/40 - 682)

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)420x60x60 mm
Peso621 g
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamentoø 16 ''
Lunghezza315 mm
Fissaggio16 mm
Tipologiaprecisione di serraggio +/- 4%
Paese d'origineIT
121,22 IVA esclusa
/ Unità
147,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore