Riferimenti
RHP:PNP20CR
Rubix:999250617005521
Produttore:PNP20CR RR F22S5
EAN:00747023024834


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 94,9 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO PNP20CR RHP
La serie Silver-Lube è una gamma di unità di supporto resistenti alla corrosione, specifica per l'uso in industrie in cui sono necessari frequenti lavaggi accurati, standard igienici ottimali e una buona resistenza chimica in un'ampia gamma di temperature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 94,9 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14,2 mm |
| Altezza | 65,9 mm |
| Lunghezza | 127,2 mm |
| Serie | pnp |
| Peso | 0,27 kg |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9910 N |
| Larghezza | 37,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione