Riferimenti
Chiaravalli:06500012
Rubix:160000000457137
Produttore:06500012
EAN:8054652004727

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 12 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 11,4 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06500012-CALETTATORI RCK 50 D.12/15C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Coppia trasmissibile | 11,4 N.m |
| Tipologia | rck 50 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 4,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3,7 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 15298,4 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore