Riferimenti
Knipex:95 11 200
Rubix:160000001382533
EAN:4003773043928





Dettagli del prodotto : 3053830200
KNIPEX 95 11 200 Cesoia per cavi con doppio tagliente rivestiti in resina sintetica brunita 200 mm
KNIPEX 95 11 200 Cesoia per cavi con doppio tagliente rivestiti in resina sintetica brunita 200 mm
Punti di forza
Per tagliare cavi in rame e in alluminio. Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciare. Suddividendo l'operazione di taglio in primo taglio (per guaina isolante, nella zona anteriore del tagliene) e taglio di finitura (per conduttore, nella zona posteriore del tagliente) è possibile troncare cavi fino al Ø 20 mm con una sola mano. Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Con articolazione a vite regolabile, autobloccante. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.
Applicazioni
To cut the copper and aluminium cables.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x21x15 mm |
|---|---|
| Capacità di taglio | 20 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82033000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS