ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31082

Cilindro a soffietto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:PM/31082
Rubix:160000001764402
Produttore:PM/31082
ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31082

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietti pneumatici 8 x 2
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31082


Cilindro a soffietto 8X2/220

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasoffietti pneumatici 8 x 2
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro185 mm
Applicazionecorsa corta;applicazione ad elevata forza
Diametro220 mm
Altezza minima80 mm
Connessioneg3/4
Grandezza8 x 2
Codice doganale40169991
492,20 IVA esclusa
/ Unità
600,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione