193788-CILINDRO A SOFFIETTO EB-325-95

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-325-95
Rubix:160000000589779
Produttore:193788
EAN:4052568153373
193788-CILINDRO A SOFFIETTO EB-325-95

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193788-CILINDRO A SOFFIETTO EB-325-95


Cilindro a soffietto EB-325-95 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=325, Diametro di montaggio necessario=340 mm, Corsa=95 mm, Altezza max,. In avanzamento=150 mm, Angolo max. di ribaltamento=15 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x110x300 mm
Peso3888 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro95 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
590,77 IVA esclusa
/ Unità
720,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione