36489-CILINDRO A SOFFIETTO EB-250-85

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-250-85
Rubix:160000000580277
Produttore:36489
EAN:4052568115913
36489-CILINDRO A SOFFIETTO EB-250-85

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36489-CILINDRO A SOFFIETTO EB-250-85


Cilindro a soffietto EB-250-85 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=250, Diametro di montaggio necessario=265 mm, Corsa=85 mm, Altezza max,. In avanzamento=140 mm, Angolo max. di ribaltamento=20 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)223x226x131 mm
Peso2215 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro85 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
480,98 IVA esclusa
/ Unità
586,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione