36488-CILINDRO A SOFFIETTO EB-215-80

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-215-80
Rubix:160000000580276
Produttore:36488
EAN:4052568115906
36488-CILINDRO A SOFFIETTO EB-215-80

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36488-CILINDRO A SOFFIETTO EB-215-80


Cilindro a soffietto EB-215-80 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=215, Diametro di montaggio necessario=230 mm, Corsa=80 mm, Altezza max,. In avanzamento=135 mm, Angolo max. di ribaltamento=20 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x210x80 mm
Peso1818 g
Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
384,90 IVA esclusa
/ Unità
469,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione