193791-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-230

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-385-230
Rubix:160000000589782
Produttore:193791
EAN:4052568153403
193791-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-230

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193791-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-230


Cilindro a soffietto EB-385-230 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=385, Diametro di montaggio necessario=400 mm, Corsa=230 mm, Altezza max,. In avanzamento=310 mm, Angolo max. di ribaltamento=20 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6900 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro230 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
778,43 IVA esclusa
/ Unità
949,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione