2748903-CILINDRO A SOFFIETTO EB-80-20

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-80-20
Rubix:160000000611172
Produttore:2748903
EAN:4052568255077
2748903-CILINDRO A SOFFIETTO EB-80-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2748903-CILINDRO A SOFFIETTO EB-80-20


Cilindro a soffietto EB-80-20 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=80, Diametro di montaggio necessario=95 mm, Corsa=20 mm, Altezza max,. In avanzamento=70 mm, Angolo max. di ribaltamento=10 deg
Bellows cylinder EB-80-20 2748903

Informazioni tecniche


Attributi
Peso465,5 g
Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
290,35 IVA esclusa
/ Unità
354,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione