36486-CILINDRO A SOFFIETTO EB-145-60

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-145-60
Rubix:160000000580274
Produttore:36486
EAN:4052568115883
36486-CILINDRO A SOFFIETTO EB-145-60

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36486-CILINDRO A SOFFIETTO EB-145-60


Cilindro a soffietto EB-145-60 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=145, Diametro di montaggio necessario=160 mm, Corsa=60 mm, Altezza max,. In avanzamento=110 mm, Angolo max. di ribaltamento=20 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
352,74 IVA esclusa
/ Unità
430,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione