ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31023

Soffietto pneumatico compatto a semplice effetto serie PM/31000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

IMI Norgren:PM/31023
Rubix:160000001764396
Produttore:PM/31023
ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31023

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pneumatico compatto, riparabile, a semplice effetto (serie pm/31000)
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACTUATORS AIR-BELLOWS PM/31023


▪ Funzionamento senza attrito
▪ Nessuna manutenzione o lubrificazione
▪ Ideale per applicazioni a corsa breve e ad alta forza
▪ Elevato livello di isolamento dalle vibrazioni
▪ Installazione semplice e compatta
Air Bellows

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasoffietto pneumatico compatto, riparabile, a semplice effetto (serie pm/31000)
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro60 mm
Applicazioneapplicazioni a corsa breve e ad alta spinta; isolamento dalle vibrazioni (macchine vibranti)
Codice doganale40169991
281,04 IVA esclusa
/ Unità
342,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione