36487-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-65

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-165-65
Rubix:160000000580275
Produttore:36487
EAN:4052568115890
36487-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-65

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36487-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-65


Cilindro a soffietto EB-165-65 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=165, Diametro di montaggio necessario=180 mm, Corsa=65 mm, Altezza max,. In avanzamento=115 mm, Angolo max. di ribaltamento=20 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x154x106 mm
Peso1266 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
370,59 IVA esclusa
/ Unità
452,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione