193789-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-115

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-385-115
Rubix:160000000589780
Produttore:193789
EAN:4052568153380
193789-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-115

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193789-CILINDRO A SOFFIETTO EB-385-115


Cilindro a soffietto EB-385-115 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=385, Diametro di montaggio necessario=400 mm, Corsa=115 mm, Altezza max,. In avanzamento=175 mm, Angolo max. di ribaltamento=15 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5800 g
Tipologiacilindro
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro115 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
738,46 IVA esclusa
/ Unità
900,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione