36491-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-125

EB Attuatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EB-165-125
Rubix:160000000580279
Produttore:36491
EAN:4052568115937
36491-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36491-CILINDRO A SOFFIETTO EB-165-125


Cilindro a soffietto EB-165-125 Senza necessit  di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip. Taglia=165, Diametro di montaggio necessario=180 mm, Corsa=125 mm, Altezza max,. In avanzamento=200 mm, Angolo max. di ribaltamento=30 deg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1545 g
Tipologiaeb cilindro a soffietto
Pressione nominale8 bar
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169991
502,27 IVA esclusa
/ Unità
612,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione