COUTEAU DE SECURITE A LAME RETRACTABLE AUTO 4971991
Coltello da rifinitura retrattile con presa morbida
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971991
Rubix:999180300061250



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | lama per trapezio |
|---|---|
| Larghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COUTEAU DE SECURITE A LAME RETRACTABLE AUTO 4971991
Coltello per rifinitura retrattile di alta qualità.
Corpo in metallo con morbidi inserti di presa imbottititi per una presa ottimale.
Sistema con lama a cambio rapido.
Corpo in metallo con morbidi inserti di presa imbottititi per una presa ottimale.
Sistema con lama a cambio rapido.

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | lama per trapezio |
|---|---|
| Larghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Materiale | corpo in metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
- Esaurito