Riferimenti
Facom:844.R
Rubix:160000000171582
EAN:3148512070894



Dettagli del prodotto : COLTELLO 844.R
Universal knife with retractable blade
- 3 blade opening positions.
Weight: 190 g.
- 3 blade opening positions.
Weight: 190 g.
Punti di forza
Moulded handle serving as a 5-blade housing. • Body made of zamac. • Zinc alloy push button.

Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 178 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x60x15 mm |
| Peso imballaggio | 179 g |
| Tipo di lame | retrattile |
| Materiale | lega di zinco |
| Peso | 190 g |
| Codice doganale | 82119300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
