COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA FATMAX FMHT10369-0
Stanley squeeze trigger bi material plastic auto retract safety knife
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stanley:FMHT10369-0
Rubix:999190600026899
EAN:3253560103699





Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | auto-ritrazione |
|---|---|
| Larghezza della lama | 27 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA FATMAX FMHT10369-0
Il coltello di sicurezza STANLEY FATMAX Bi-Material Squeeze ha una lama sensibile alla pressione che si ritrae automaticamente una volta sganciata dalla superficie di taglio. La tecnologia a grilletto facile espone la lama e aiuta a ridurre lo sforzo dell'utente. Il blocco della lama aiuta a prevenire l'esposizione accidentale della lama, rendendolo una soluzione di taglio ideale per ondulati, nastri e altro. Il design leggero aiuta a ridurre l'affaticamento dell'utente quando si lavora continuamente con gli utensili da taglio in un ambiente frenetico. Il coltello di sicurezza riduce il rischio di tagli, lacerazioni e perforazioni sul lavoro.
La tecnologia del grilletto e il design ergonomico espongono la lama e contribuiscono a ridurre l'affaticamento dell'utente
La lama a rientro automatico si ritrae una volta rimossa la pressione del grilletto o perso il contatto con il materiale
Il blocco della lama garantisce la sicurezza limitando l'esposizione accidentale della lama
Il cambio lama istantaneo consente di ridurre il rischio di tagli, lacerazioni e perforazioni sul lavoro.br/>Cambio lama istantaneo che consente un cambio lama più rapido e senza attrezzi per una maggiore efficienza
Impugnatura sagomata per un maggiore comfort e controllo
La struttura leggera contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore
Cordino con cordino per facilitare il trasporto, la sicurezza e lo stoccaggio
La tecnologia del grilletto e il design ergonomico espongono la lama e contribuiscono a ridurre l'affaticamento dell'utente
La lama a rientro automatico si ritrae una volta rimossa la pressione del grilletto o perso il contatto con il materiale
Il blocco della lama garantisce la sicurezza limitando l'esposizione accidentale della lama
Il cambio lama istantaneo consente di ridurre il rischio di tagli, lacerazioni e perforazioni sul lavoro.br/>Cambio lama istantaneo che consente un cambio lama più rapido e senza attrezzi per una maggiore efficienza
Impugnatura sagomata per un maggiore comfort e controllo
La struttura leggera contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore
Cordino con cordino per facilitare il trasporto, la sicurezza e lo stoccaggio

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | auto-ritrazione |
|---|---|
| Larghezza della lama | 27 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | bi-materiale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione