Riferimenti
Facom:844.D
Rubix:160000000171581
EAN:3148512070085






Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | retrattile |
|---|---|
| Lunghezza | 176 mm |
| Materiale | znal |
Dettagli del prodotto : COLTELLO 844.D
Automatic retractable blade safety knife
-Safety knife.
-Automatic recall of the blade at the end of the application.
-Body in zamac.
-ABS push button with thumb positioning in front or side.
-Comes with 3 blades (1 blade mounted + 2 blades stored in the body).
-Safety knife.
-Automatic recall of the blade at the end of the application.
-Body in zamac.
-ABS push button with thumb positioning in front or side.
-Comes with 3 blades (1 blade mounted + 2 blades stored in the body).
H min. Max. mm 40.5-44.0L [mm]: 176[g]: 185
Punti di forza
• Safety knife. • After use, the blade automatically retracts. • House in Zamac. • ABS push button with front or side thumb placement. • Supplied with 3 blades (1 mounted + 2 spare blades in the handle).

Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 206 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x80x27 mm |
| Peso imballaggio | 206 g |
| Tipo di lame | retrattile |
| Lunghezza | 176 mm |
| Materiale | znal |
| Peso | 185 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione