009100882-CRICCHETTI REVERSIBILI D72 3/8 NI /55 910/55-EX
CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 3/8" CROMATO MECCANISMO A 72 DENTI BETA 910/55
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910/55
Rubix:160000000004930
Produttore:009100882
EAN:8014230106427

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100882-CRICCHETTI REVERSIBILI D72 3/8 NI /55 910/55-EX
UNI/ISO 3315 DIN 3122
Angolo di ripresa di 5°
Ingombro minimo della testa
Inversione con una sola mano
Ottime caratteristiche meccaniche
Riduzione del carico di lavoro, 71 denti sempre in presa
Angolo di ripresa di 5°
Ingombro minimo della testa
Inversione con una sola mano
Ottime caratteristiche meccaniche
Riduzione del carico di lavoro, 71 denti sempre in presa
Punti di forza
Reversible ratchet with 3/8" male square drive, chrome-plated
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 238,8 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 200 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,09 IVA inclusa
- Esaurito
