Cuscinetto a rulli conici SKF 32012 X/QCL7C, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 24.58 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32012 X/QCL7C
Rubix:160000000362894
Produttore:32012 X/QCL7C
EAN:7316571192109


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 24,58 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012 X/QCL7C
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 24,58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito