CUSCINETTO A RULLINI BK 0509

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:BK 0509
Rubix:999190200020673
Produttore:2014
EAN:7316570032369
CUSCINETTO A RULLINI BK 0509
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI BK 0509


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. L'estremità chiusa li rende idonei per disposizioni di cuscinetti destinate al montaggio sull'estremità dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x9x9 mm
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento22000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr2,38 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione