Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1207-K-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1207-K-TVH-C3
Rubix:160000000374864
Produttore:0389029400030
EAN:4012801158961
0389029400030-CUSCINETTO A SFERE 1207-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389029400030-CUSCINETTO A SFERE 1207-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso317 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
Codice doganale84821090
19,63 IVA esclusa
/ Unità
23,94 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.