Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1208-K-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1208-K-TVH-C3
Rubix:160000000374865
Produttore:0385273320030
EAN:4012801158992
0385273320030-CUSCINETTO A SFERE 1208-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385273320030-CUSCINETTO A SFERE 1208-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso411 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
Codice doganale84821090
22,98 IVA esclusa
/ Unità
28,04 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.