Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1214-K-TVH-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1214-K-TVH-C3
Rubix:160000000374871
Produttore:0389030240030
EAN:4012801184045
0389030240030-CUSCINETTO A SFERE 1214-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389030240030-CUSCINETTO A SFERE 1214-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Codice doganale84821090
53,16 IVA esclusa
/ Unità
64,85 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.