Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1219-K-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:1219-K-M-C3
Rubix:160000000374876
Produttore:0384369300030
EAN:4012801470841
0384369300030-CUSCINETTO A SFERE 1219-K-M-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384369300030-CUSCINETTO A SFERE 1219-K-M-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-M, foro conico 1:12, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso3350 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
272,70 IVA esclusa
/ Unità
332,69 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.