Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1307-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1307-TVH
Rubix:160000000374971
Produttore:0167007160000
EAN:4012801024990
0167007160000-CUSCINETTO A SFERE 1307-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167007160000-CUSCINETTO A SFERE 1307-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso510 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
29,76 IVA esclusa
/ Unità
36,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.