Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1309-K-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1309-K-TVH-C3
Rubix:160000000374999
Produttore:0389035630030
EAN:4012801025072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0389035630030-CUSCINETTO A SFERE 1309-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 942 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore