Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1312-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1312-TVH
Rubix:160000000374981
Produttore:0167008210000
EAN:4012801472463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167008210000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1312-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1960 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,54 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione