Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-K-2RS-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2209-K-2RS-TVH-C3
Rubix:160000000374957
Produttore:0384725890030
EAN:4012801160452
0384725890030-CUSCINETTO A SFERE 2209-K-2RS-TVH-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384725890030-CUSCINETTO A SFERE 2209-K-2RS-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità 1:12, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x85x85 mm
Peso533 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r7300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,70 IVA esclusa
/ Unità
44,77 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.