Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1313 ETN9/C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1313 ETN9/C3
Rubix:160000000360601
Produttore:34294
EAN:7316576620782
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1313 ETN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1313 ETN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Adattamento al disallineamento statico e dinamico
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2390 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
144,42 IVA esclusa
/ Unità
176,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.