Cuscinetto a rulli conici FAG 30224-A, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 43.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30224-A
Rubix:160000000375780
Produttore:0167107460000
EAN:4012801051095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 43,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167107460000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30224-A
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,5x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 6320 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 43,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Regime di riferimento | 2460 rpm |
| Regime limite | 3300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,5 mm |
| Norma | iso 10317;iso 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 450000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 335000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito