Cuscinetto a rulli conici FAG 30230-A, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 49 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:30230-A
Rubix:160000000375783
Produttore:0167107700000
EAN:4012801195676
0167107700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167107700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230-A


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x270x270 mm
Peso10900 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Regime di riferimento1870 rpm
Regime limite2650 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
NormaISO 10317;ISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr465000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.