Cuscinetto a rulli conici FAG 30311-A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 31.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:30311-A
Rubix:160000000375798
Produttore:0167109400000
EAN:4054364352974

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167109400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30311-A


Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x120x120 mm
Peso1620 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite6900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,5 mm
NormaISO 355;ISO 10317
Carico statico di base, radiale - C0r175000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr180000 N
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.