Cuscinetto a rulli conici FAG 31314-A, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:31314-A
Rubix:160000000375887
Produttore:0167112540000
EAN:4047643340519

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167112540000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31314-A
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2880 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Regime di riferimento | 3450 rpm |
| Regime limite | 47000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Norma | ISO 10317;ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 219000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 187000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore