Cuscinetto a rulli conici FAG 30216-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:30216-H
Rubix:999210325075217
Produttore:0956930410000
EAN:4054372703492
30216-H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30216-H


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza22 mm
Serie302..-h
Regime limite4160 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r190000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr146000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.