Cuscinetto a rulli conici FAG 32320-H, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 60 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32320-H
Rubix:999210325075082
Produttore:0954834200000
EAN:4054372618413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 32320-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 840000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 580000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS