Cuscinetto a rulli conici FAG 32911-H, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32911-H
Rubix:999210820053250
Produttore:0960422490000
EAN:4054372872990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0960422490000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32911-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Serie | 329..-h |
| Regime limite | 7120 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 78000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,27 IVA inclusa
Esaurito