Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5901, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIA5901
Rubix:160000000399575
Produttore:0007918060000
EAN:4012802723656
0007918060000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5901

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007918060000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5901


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso33 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.