Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5910, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIA5910
Rubix:160000000399585
Produttore:0007931240000
EAN:4012802059663
0007931240000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007931240000-CUSCINETTO A RULLINI NKIA5910


Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x72x72 mm
Peso380 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSK
Codice doganale84828000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.