Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5902, Diametro esterno: 28 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIB5902
Rubix:160000000399591
Produttore:0007919380000
EAN:4012802059700




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0007919380000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5902
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 52 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore