Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5904, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:NKIB5904
Rubix:160000000399593
Produttore:0007922250000
EAN:4047643027434




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0007922250000-CUSCINETTO A RULLINI NKIB5904
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere a contatto obliquo NKIA, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 108 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito