Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 686-2Z-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:686-2Z-HLC
Rubix:160000000380809
Produttore:0554696470000
EAN:4012802603095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0554696470000-CUSCINETTO A SFERE 686-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,86 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 61000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 438 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1080 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore