Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-DO-HLN, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE30-DO-HLN
Rubix:999210326082155
Produttore:0729688180000
EAN:4012802892796


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0729688180000-SNODO SFERICO GE30-DO-HLN
Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 141 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole) |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico (radiale), che richiede manutenzione (versione aperta) |
| Peso | 0,14 kg |
| Spessore | 22 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 78300 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,56 IVA inclusa
- Esaurito