0167339750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N309-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376894
Produttore:0167339750000
EAN:4012801174954
0167339750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearings N3..-E, main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with cage
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso891 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
  • Esaurito