Cuscinetto a rulli conici SKF 33122/DF, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 112 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:33122/DF
Rubix:999190200022320
EAN:7316570003048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 112 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33122/DF
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11318 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 112 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 112 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1250 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 781 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 740,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 903,20 IVA inclusa
- Esaurito